Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Variateur compatible toutes lampes Céliane câblage 2 fils sans Neutre - à équiper d'enjoliveur, support et plaque de finition
Variateur 2 fils sans Neutre Céliane - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Permet la commande et la variation de tous types de lampes :
- LEDs dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum)- Fluocompactes dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maximum)- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3V~ à 400V~ - Halogènes 230V : 3W à 400W - Tubes fluos avec ballast : 3V~ à 200V~- Incandescent : 3W à 400W
Intègre la fonction Mémoire de niveau : la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction
Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes)
S'utilise :
- en mode variation- en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure)
Céliane
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Compatible avec Apple HomeKit
puissance nominale charge ohmique/résistive
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
contrôle d'app via Bluetooth
profondeur d'appareil
Compatible IFTTT
hauteur d'appareil
nombre de modules (construction modulaire)
largeur d'appareil
adapté à la classe de protection (IP)
Transparent
tension de commande
Tension nominale
utilisable avec un détecteur de présence
commande infrarouge possible
IK
utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
utilisable avec un bouton-poussoir
commande radio possible
cablage en série
Sans halogène
type de charge
Qualité du matériau
mémoire de valeurs de luminosité
Type de fixation
Matériau
commande auxiliaire possible
Fréquence
composition
Type de pose